Motion
1210X5/8
Bague de verrouillage conique - série 1210 , 5/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220832
N° MFR1210X5/8
Prix43.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1210 , 5/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220832
N° MFR1210X5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 1210 X 5/8

Spécifications

  • Taille de la bague
    1210
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    3600 po
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-3/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662289611096
  • Poids
    0.56 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif