Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague1210
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur1-7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple3600 po
- Couple de serrage des vis175 pi-lb
- Diamètre du cercle de boulonnage1-3/4 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage3/8-16 po
- Longueur de vis5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricant180-0107
- CUP_NON786582018762
- Couple de la clé175 po/lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerInstructions d’entretien et d’installation des casques d’écoute à capuchon magnétique
Voir la documentation
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la documentation
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la documentation