1210 1
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage 1 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220931
N° MFR1210 1
Prix138.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage 1 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220931
N° MFR1210 1
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
Votre prix138.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE 180-0109 1210 1 PO

Spécifications

  • Taille de la bague
    1210
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1-7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    3600 po
  • Couple de serrage des vis
    175 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-3/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    180-0109
  • CUP_NON
    786582018779
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif