1210 x 1.1250 po / 253 x 254 mm

TB Woods (RRX)
1210 X 1.1250 in

Bague de verrouillage conique - série 1210 , 1-1/8 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220960
N° MFR1210 X 1.1250 in
Prix64.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
1210 X 1.1250 in

Bague de verrouillage conique - série 1210 , 1-1/8 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220960
N° MFR1210 X 1.1250 in
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
Prix64.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1210 1-1/8 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    1210
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du baril
    1 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.75 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Longueur de vis
    0.625 po
  • Épaisseur de la bride
    1.87 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672342209
  • CUP_NON
    698672342209
  • Poids
    0.49 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif