Aperçu
- Montage encastré dans les produits - Aucune bride saillante n'interfère avec l'entraînement
- Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
- 1 1/2 po/pi Cône sur baril - Puisqu’il s’agit d’un cône non autobloquant, il facilite l’installation et le retrait des produits de l’arbre.
Spécifications
- Taille de la bague1215
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Capacité de couple3550 po
- Couple de serrage des vis175 po
- Diamètre du baril1.7500 po
- Longueur de vis0.6250 po
- Numéro de catalogue du fabricant3748704
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289611232
- CUP_NON662289611232
- Poids0.88 lb
- Couple de la clé175 po/lb