1215-1
Bague de verrouillage conique - série 1215 , alésage 1 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00221114
N° MFR1215-1
Prix33.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1215 , alésage 1 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00221114
N° MFR1215-1
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
Votre prix33.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À DOUILLES 1215 1 QD ET TL

Spécifications

  • Taille de la bague
    1215
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    3600 po
  • Couple de serrage des vis
    175 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-3/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • CUP_NON
    097039387660
  • Poids
    0.60 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues