Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague1215
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- MatérielAcier
- Diamètre du baril1.5 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1.75 po
- Taille du filetage3/8-16
- Longueur de vis0.625 po
- Épaisseur de la bride1.87 po
- Numéro CUP du fabricant698672342315
- CUP_NON698672342315
- Poids0.60 lb
- Couple de la clé175 po/lb
- Type de montageConventionnel