1215 X 1 1/8-KW

Dodge
1215 X 1 1/8-KW

Bague de verrouillage conique - série 1215 , 1-1/8 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00221135
N° MFR1215 X 1 1/8-KW
Prix35.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1215 X 1 1/8-KW

Bague de verrouillage conique - série 1215 , 1-1/8 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00221135
N° MFR1215 X 1 1/8-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1215 1-1/8 W/KW BAGUE TL 119011
  • Conception épurée et compacte
  • Une norme de l’industrie depuis plus de 40 ans
  • Facile à enfiler et à enlever
  • La poignée conique 8° adhère fermement, tient fermement, fonctionne vraiment, sans oscillation
  • Montage affleurant – aucune pièce en saillie

Spécifications

  • Taille de la bague
    1215
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1.87 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    3550 po
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    2.63 po (acier), 2.88 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-3/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • CUP_NON
    782475096008
  • Poids
    0.54 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues