1610 24MM

Martin
1610 24MM

Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage de 24 mm, rainure de clavette de 8 x 3.3 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI00221161
N° MFR1610 24MM
Prix32.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
1610 24MM

Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage de 24 mm, rainure de clavette de 8 x 3.3 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI00221161
N° MFR1610 24MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1610 24MM DOUILLE TB MM
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Spécifications

  • Taille de la bague
    1610
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Longueur du baril
    1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Diamètre extérieur
    2-1/4 po
  • Dessin CAD
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1
  • Matériel
    ACIER
  • Alésage fini stocké
    0.9449 po
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.125 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3-1/4 po, 3-5/8 po, 4 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.375 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.375
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • Brochure du produit
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950210483
  • Poids
    0.75 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues