Motion
1310 X 11/16-KW

Dodge
1310 X 11/16-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 1310 , 11/16 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00221215
N° MFR1310 X 11/16-KW
Prix37.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1310 X 11/16-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 1310 , 11/16 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00221215
N° MFR1310 X 11/16-KW
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
Prix37.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1310 11/16 W/KW BAGUE TL 119393

Spécifications

  • Taille de la bague
    1310
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.6875 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    3.3800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Capacité de couple
    3850 po
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119393
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475097753
  • CUP_NON
    782475097753
  • Poids
    0.62 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues