Aperçu
Description du fabricant
1610 9/16 DOUILLE
Spécifications
- Taille de la bague1610
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- MatérielAcier
- Diamètre du baril1 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.125 po
- Taille du filetage3/8-16
- Longueur de vis0.625 po
- Épaisseur de la bride2.25 po
- Numéro CUP du fabricant698672342377
- CUP_NON698672342377
- Poids0.90 lb
- Couple de la clé175 po/lb
- Type de montageConventionnel
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité