Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague1610
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur2-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- MatérielAcier
- Capacité de couple4300 po
- Couple de serrage des vis175 pi-lb
- Diamètre du cercle de boulonnage2-1/8 po
- Numéro CUP du fabricant698672342407
- CUP_NON698672342407
- Poids0.80 lb
- Couple de la clé175 po/lb