1610 x 0.8750 po / 253 x 254 mm

TB Woods (RRX)
1610 X 0.8750 in

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 7/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00221459
N° MFR1610 X 0.8750 in
Prix85.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
1610 X 0.8750 in

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 7/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00221459
N° MFR1610 X 0.8750 in
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
Prix85.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1610 7/8 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    1610
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    4300 po
  • Couple de serrage des vis
    175 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672342421
  • CUP_NON
    698672342421
  • Poids
    0.80 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif