1610 x 1.0625 po / 253 x 254 mm

TB Woods (RRX)
1610 X 1.0625 in

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 1-1/16 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00221501
N° MFR1610 X 1.0625 in
Prix74.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
1610 X 1.0625 in

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 1-1/16 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00221501
N° MFR1610 X 1.0625 in
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
Prix74.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 1610 1+1/16

Spécifications

  • Taille de la bague
    1610
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du baril
    1 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.125 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Longueur de vis
    0.625 po
  • Épaisseur de la bride
    2.25 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672342452
  • CUP_NON
    698672342452
  • Poids
    0.70 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif