Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
BU1610 BUSHING 1.1250 BORE 1/4 X 1/8 KW

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 1-1/8 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00221506
N° MFRBU1610 BUSHING 1.1250 BORE 1/4 X 1/8 KW

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE BU1610 ALÉSAGE 1.1250 1/4 X 1/8 KW

Spécifications

  • Taille de la bague
    1610
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    3600 po
  • Couple de serrage des vis
    175 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • CUP_NON
    782934030529
  • Poids
    0.70 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif