1610 1 3/16

Martin
1610 1 3/16

Douille de verrouillage conique - série 1610, 1-3/16 po d'alésage, 1/4 x 1/8 po clavette, matériau : ACIER
N° D’ARTICLE MI00221526
N° MFR1610 1 3/16
Prix36.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
1610 1 3/16

Douille de verrouillage conique - série 1610, 1-3/16 po d'alésage, 1/4 x 1/8 po clavette, matériau : ACIER
N° D’ARTICLE MI00221526
N° MFR1610 1 3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1610 1 3/16 DOUILLE TB
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Spécifications

  • Taille de la bague
    1610
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Longueur du baril
    1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1
  • Matériel
    ACIER
  • Alésage fini stocké
    1.1875 po
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.125 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3-1/4 po, 3-5/8 po, 4 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.375 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.375
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • Brochure du produit
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950033952
  • Poids
    0.66 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues