Aperçu
Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 1610 X 1-1/4
Spécifications
- Taille de la bague1610
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple4300 po
- Couple de serrage des vis175 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2-1/8 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage3/8 po
- Longueur de vis5/8 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662289611508
- Poids0.62 lb
- Couple de la clé175 po/lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité