Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague1610
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple3600 po
- Couple de serrage des vis175 pi-lb
- Diamètre du cercle de boulonnage2-1/8 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage3/8-16 po
- Longueur de vis5/8 po
- CUP_NON782934030550
- Poids0.50 lb
- Couple de la clé175 po/lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation