Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague1610
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple4300 po
- Couple de serrage des vis175 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2-1/8 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage3/8 po
- Longueur de vis5/8 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662289611782
- Poids0.44 lb
- Couple de la clé175 po/lb