Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague1610
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- MatérielAcier
- Diamètre du baril1 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.125 po
- Taille du filetage3/8-16
- Longueur de vis0.625 po
- Épaisseur de la bride2.25 po
- Numéro CUP du fabricant698672342544
- CUP_NON698672342544
- Poids0.50 lb
- Couple de la clé175 po/lb
- Type de montageConventionnel