1615X5/8
Coussinet de verrouillage conique - série 1615 , 5/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00221659
N° MFR1615X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet de verrouillage conique - série 1615 , 5/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00221659
N° MFR1615X5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 1615 X 5/8
  • Montage encastré dans les produits - Aucune bride saillante n'interfère avec l'entraînement
  • Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
  • 1 1/2 po/pi Cône sur baril - Puisqu’il s’agit d’un cône non autobloquant, il facilite l’installation et le retrait des produits de l’arbre.

Spécifications

  • Taille de la bague
    1615
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Capacité de couple
    4300 po
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Diamètre du baril
    2.1250 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3749041
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289613496
  • CUP_NON
    662289613496
  • Poids
    1.20 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif