1615 1
Bague de verrouillage conique - série 1615 , 1 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00221757
N° MFR1615 1
Prix37.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1615 , 1 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00221757
N° MFR1615 1
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
Votre prix37.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À DOUILLES 1615 1 QD ET TL

Spécifications

  • Taille de la bague
    1615
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • CUP_NON
    097039387998
  • Poids
    1.00 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues