Aperçu
- Montage encastré dans les produits - Aucune bride saillante n'interfère avec l'entraînement
- Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
- 1 1/2 po/pi Cône sur baril - Puisqu’il s’agit d’un cône non autobloquant, il facilite l’installation et le retrait des produits de l’arbre.
Spécifications
- Taille de la bague1615
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Capacité de couple4300 po
- Couple de serrage des vis175 po
- Diamètre du baril2.1250 po
- Longueur de vis0.6250 po
- Numéro de catalogue du fabricant3749124
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289612710
- CUP_NON662289612710
- Poids0.96 lb
- Couple de la clé175 po/lb