1615X 1 3/16

Browning (RRX)
1615X 1 3/16

Coussinet de verrouillage conique - série 1615 , 1-3/16 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00221792
N° MFR1615X 1 3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
1615X 1 3/16

Coussinet de verrouillage conique - série 1615 , 1-3/16 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00221792
N° MFR1615X 1 3/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 1615 X 1+3/16
  • Montage encastré dans les produits - Aucune bride saillante n'interfère avec l'entraînement
  • Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
  • 1 1/2 po/pi Cône sur baril - Puisqu’il s’agit d’un cône non autobloquant, il facilite l’installation et le retrait des produits de l’arbre.

Spécifications

  • Taille de la bague
    1615
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Capacité de couple
    4300 po
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Diamètre du baril
    2.1250 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3749132
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289612796
  • CUP_NON
    662289612796
  • Poids
    0.92 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif