Motion
1615 X 1 5/16-KW

Dodge
1615 X 1 5/16-KW

Bague de verrouillage conique - série 1615 , 1-5/16 po de diamètre, 5/16 x 5/32 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00221825
N° MFR1615 X 1 5/16-KW
Prix40.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1615 X 1 5/16-KW

Bague de verrouillage conique - série 1615 , 1-5/16 po de diamètre, 5/16 x 5/32 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00221825
N° MFR1615 X 1 5/16-KW
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
Votre prix40.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1615 1+5/16 AVEC DOUILLE KW T L 119053
  • Conception épurée et compacte
  • Une norme de l’industrie depuis plus de 40 ans
  • Facile à enfiler et à enlever
  • La poignée conique 8° adhère fermement, tient fermement, fonctionne vraiment, sans oscillation
  • Montage affleurant – aucune pièce en saillie

Spécifications

  • Taille de la bague
    1615
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    4300 po
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3 po (acier), 3-1/4 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.13 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • CUP_NON
    782475096176
  • Poids
    0.82 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues