Motion
1615 1-7/16

Tsubaki (UST)
1615 1-7/16

Coussinet de verrouillage conique - série 1615 , 1-7/16 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00221862
N° MFR1615 1-7/16
Prix32.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
1615 1-7/16

Coussinet de verrouillage conique - série 1615 , 1-7/16 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00221862
N° MFR1615 1-7/16

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À DOUILLES 1615 1 7/16 QD ET TL

Spécifications

  • Taille de la bague
    1615
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • CUP_NON
    097039388063
  • Poids
    0.70 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues