Motion
1615 1-1/2

Warner Electric
1615 1-1/2

Bague de verrouillage conique - série 1615 , 1-1/2 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00221879
N° MFR1615 1-1/2
Prix118.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
1615 1-1/2

Bague de verrouillage conique - série 1615 , 1-1/2 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00221879
N° MFR1615 1-1/2
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
Votre prix118.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
180-0147 1615 1-1/2 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    1615
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    4300 po
  • Couple de serrage des vis
    175 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    180-0147
  • CUP_NON
    786582019080
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif