Motion
2012 x 0.9375 po / 253 x 254 mm

TB Woods (RRX)
2012 X 0.9375 in

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 15/16 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00222032
N° MFR2012 X 0.9375 in
Prix115.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
2012 X 0.9375 in

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 15/16 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00222032
N° MFR2012 X 0.9375 in

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix115.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2012 15/16 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    2012
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du baril
    1.25 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.625 po
  • Taille du filetage
    7/16-14
  • Longueur de vis
    0.875 po
  • Épaisseur de la bride
    2.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672342766
  • CUP_NON
    698672342766
  • Poids
    1.50 lb
  • Couple de la clé
    280 po/lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif