Motion
2012X1
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 1 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00222033
N° MFR2012X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 1 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00222033
N° MFR2012X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 2012 X 1 PO

Spécifications

  • Taille de la bague
    2012
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    7150 po
  • Couple de serrage des vis
    280 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-5/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    7/16 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662289614479
  • Poids
    1.44 lb
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif