Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague2012
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur2-3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- MatérielAcier
- Capacité de couple7150 po
- Couple de serrage des vis280 pi-lb
- Diamètre du cercle de boulonnage2-5/8 po
- Numéro CUP du fabricant698672342773
- CUP_NON698672342773
- Poids1.50 lb
- Couple de la clé280 po/lb