Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague2012
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple7150 po
- Couple de serrage des vis280 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2-5/8 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage7/16 po
- Longueur de vis7/8 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662289613779
- Poids1.16 lb
- Couple de la clé280 po/lb