Aperçu
Description du fabricant
2012 1-9/16 DOUILLE
Spécifications
- Taille de la bague2012
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.5625 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- MatérielAcier
- Diamètre du baril1.25 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.625 po
- Taille du filetage7/16-14
- Longueur de vis0.875 po
- Épaisseur de la bride2.75 po
- Numéro CUP du fabricant698672342858
- CUP_NON698672342858
- Poids1.20 lb
- Couple de la clé280 po/lb
- Type de montageConventionnel
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité