Aperçu
Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 2012 X 1-5/8
- Montage encastré dans les produits - Aucune bride saillante n'interfère avec l'entraînement
- Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
- 1 1/2 po/pi Cône sur baril - Puisqu’il s’agit d’un cône non autobloquant, il facilite l’installation et le retrait des produits de l’arbre.
Spécifications
- Taille de la bague2012
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Capacité de couple7150 po
- Couple de serrage des vis280 po
- Diamètre du baril2.6250 po
- Longueur de vis0.8750 po
- Numéro de catalogue du fabricant3749397
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289614165
- CUP_NON662289614165
- Poids1.08 lb
- Couple de la clé280 po/lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité