Motion
2012-1-5/8

Tsubaki (UST)
2012-1-5/8

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1-5/8 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00222194
N° MFR2012-1-5/8
Prix49.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
2012-1-5/8

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1-5/8 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00222194
N° MFR2012-1-5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À DOUILLES 2012 1 5/8 QD ET TL

Spécifications

  • Taille de la bague
    2012
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    7150 po
  • Couple de serrage des vis
    280 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-5/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    7/16 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • CUP_NON
    097039302021
  • Poids
    1.20 lb
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues