Motion
2012X 1 3/4

Browning (RRX)
2012X 1 3/4

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1-3/4 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00222213
N° MFR2012X 1 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
2012X 1 3/4

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1-3/4 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00222213
N° MFR2012X 1 3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 2012 X 1-3/4

Spécifications

  • Taille de la bague
    2012
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    7150 po
  • Couple de serrage des vis
    280 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-5/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    7/16 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662289614066
  • Poids
    1.00 lb
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif