Motion
BAGUE BU2012 ALÉSAGE 2.0000  1/2 X 3/16 KW

Falk (RRX)
BU2012 BUSHING 2.0000 BORE 1/2 X 3/16 KW

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 2 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00222276
N° MFRBU2012 BUSHING 2.0000 BORE 1/2 X 3/16 KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
BU2012 BUSHING 2.0000 BORE 1/2 X 3/16 KW

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 2 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00222276
N° MFRBU2012 BUSHING 2.0000 BORE 1/2 X 3/16 KW
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE BU2012 ALÉSAGE 2.0000 1/2 X 3/16 KW

Spécifications

  • Taille de la bague
    2012
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    7150 po
  • Couple de serrage des vis
    280 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-5/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • CUP_NON
    782934030499
  • Poids
    0.90 lb
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif