Motion
2517X5/8
Coussinet de verrouillage conique - série 2517 , 5/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00222314
N° MFR2517X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet de verrouillage conique - série 2517 , 5/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00222314
N° MFR2517X5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 2517 X 5/8
  • Montage encastré dans les produits - Aucune bride saillante n'interfère avec l'entraînement
  • Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
  • 1 1/2 po/pi Cône sur baril - Puisqu’il s’agit d’un cône non autobloquant, il facilite l’installation et le retrait des produits de l’arbre.

Spécifications

  • Taille de la bague
    2517
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Capacité de couple
    11600 po
  • Couple de serrage des vis
    430 po
  • Diamètre du baril
    3.2500 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3749488
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289616664
  • CUP_NON
    662289616664
  • Poids
    3.64 lb
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif