Motion
2517-1-1/4

Tsubaki (UST)
2517-1-1/4

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1-1/4 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00222463
N° MFR2517-1-1/4
Prix63.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
2517-1-1/4

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1-1/4 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00222463
N° MFR2517-1-1/4
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
Votre prix63.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À DOUILLES 2517 1 1/4 QD ET TL

Spécifications

  • Taille de la bague
    2517
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    11600 po
  • Couple de serrage des vis
    430 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • CUP_NON
    097039388322
  • Poids
    3.30 lb
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues