Motion
2517 X 1-15/16-KW

Dodge
2517 X 1-15/16-KW

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1-15/16 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00222611
N° MFR2517 X 1-15/16-KW
Prix67.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
2517 X 1-15/16-KW

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1-15/16 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00222611
N° MFR2517 X 1-15/16-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2517 1-15/16 W/KW BAGUE TL 117173
  • Conception épurée et compacte
  • Une norme de l’industrie depuis plus de 40 ans
  • Facile à enfiler et à enlever
  • La poignée conique 8° adhère fermement, tient fermement, fonctionne vraiment, sans oscillation
  • Montage affleurant – aucune pièce en saillie

Spécifications

  • Taille de la bague
    2517
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    3.38 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    11600 po
  • Couple de serrage des vis
    430 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    4.38 po (acier), 4.88 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • CUP_NON
    782475493104
  • Poids
    2.27 lb
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues