Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague2517
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage2-3/8 po
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple11600 po
- Couple de serrage des vis430 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3-1/4 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage1/2 po
- Longueur de vis1 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662289616534
- Poids1.80 lb
- Couple de la clé430 po/lb