Motion
2525 13/16

Martin
2525 13/16

Bague de verrouillage conique - série 2525 , 13/16 po de diamètre, matériau en fer coulé
N° D’ARTICLE MI00222766
N° MFR2525 13/16
Prix97.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
2525 13/16

Bague de verrouillage conique - série 2525 , 13/16 po de diamètre, matériau en fer coulé
N° D’ARTICLE MI00222766
N° MFR2525 13/16
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
Prix97.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2525 13/16 DOUILLE TB

Spécifications

  • Taille de la bague
    2525
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    3.375 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    13/16 po
  • Longueur du baril
    2.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5
  • Matériel
    FONTE
  • Alésage fini stocké
    0.8125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.563 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.438 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.438
  • Numéro CUP du fabricant
    697950034812
  • CUP_NON
    697950034812
  • Poids
    4.66 lb
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues