Aperçu
Description du fabricant
2525 1-5/8 W/KW BAGUE TL 119318
- Conception épurée et compacte
- Une norme de l’industrie depuis plus de 40 ans
- Facile à enfiler et à enlever
- La poignée conique 8° adhère fermement, tient fermement, fonctionne vraiment, sans oscillation
- Montage affleurant – aucune pièce en saillie
Spécifications
- Taille de la bague2525
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur3.38 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/2 po
- MatérielAcier fritté
- Capacité de couple11300 po
- Couple de serrage des vis430 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu4-1/2 (Fonte grise de classe 30 ) po, 4-1/4 (Acier) po
- Diamètre du cercle de boulonnage3-1/4 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage1/2 po
- Longueur de vis1 po
- CUP_NON782475097432
- Poids3.85 lb
- Couple de la clé430 po/lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.