2525 X 1-11/16-KW

Dodge
2525 X 1-11/16-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 2525 , 1-11/16 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00222932
N° MFR2525 X 1-11/16-KW
Prix97.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
2525 X 1-11/16-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 2525 , 1-11/16 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00222932
N° MFR2525 X 1-11/16-KW
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
Votre prix97.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2525 1-11/16 W/KW BAGUE TL 119319

Spécifications

  • Taille de la bague
    2525
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    4.5000 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur du baril
    2.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Matériel
    Fonte de classe 30
  • Alésage fini stocké
    1.6875 po
  • Capacité de couple
    11300 po
  • Couple de serrage des vis
    430 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.5000 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119319
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475097449
  • CUP_NON
    782475097449
  • Poids
    3.78 lb
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues