Aperçu
- Montage encastré dans les produits - Aucune bride saillante n'interfère avec l'entraînement
- Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
- 1 1/2 po/pi Cône sur baril - Puisqu’il s’agit d’un cône non autobloquant, il facilite l’installation et le retrait des produits de l’arbre.
Spécifications
- Taille de la bague2525
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage2-1/16 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Capacité de couple11300 po
- Couple de serrage des vis430 po
- Diamètre du baril3.2500 po
- Longueur de vis1.0000 po
- Numéro de catalogue du fabricant3625019
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289670819
- CUP_NON662289670819
- Poids3.50 lb
- Couple de la clé430 po/lb