Motion
2525 X 2-5/16-KW

Dodge
2525 X 2-5/16-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 2525 , 2-5/16 po de diamètre, 5/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00223070
N° MFR2525 X 2-5/16-KW
Prix108.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
2525 X 2-5/16-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 2525 , 2-5/16 po de diamètre, 5/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00223070
N° MFR2525 X 2-5/16-KW
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
Prix108.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2525 2-5/16 W/KW BAGUE TL 119329

Spécifications

  • Taille de la bague
    2525
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    2.3125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Capacité de couple
    11300 po
  • Couple de serrage des vis
    430 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119329
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475097531
  • CUP_NON
    782475097531
  • Poids
    2.42 lb
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues