3020X 1 1/8

Browning (RRX)
3020X 1 1/8

Coussinet de verrouillage conique - série 3020 , 1-1/8 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00223133
N° MFR3020X 1 1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
3020X 1 1/8

Coussinet de verrouillage conique - série 3020 , 1-1/8 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00223133
N° MFR3020X 1 1/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 3020 X 1-1/8
  • Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
  • Cône de 1 1/2 po/pi sur baril - Comme il s'agit d'un cône non autobloquant, il facilite l'installation et le retrait des produits de l'arbre

Spécifications

  • Taille de la bague
    3020
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Capacité de couple
    24000 po
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • Diamètre du baril
    4.0000 po
  • Longueur de vis
    1.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3750080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289617272
  • CUP_NON
    662289617272
  • Poids
    6.32 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif