Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague3020
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple24000 po
- Couple de serrage des vis800 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage5/8 po
- Longueur de vis1-1/4 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662289617395
- Poids5.68 lb
- Couple de la clé800 po/lb