3020X 2 1/8

Browning (RRX)
3020X 2 1/8

Bague de verrouillage conique - série 3020 , 2-1/8 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00223356
N° MFR3020X 2 1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
3020X 2 1/8

Bague de verrouillage conique - série 3020 , 2-1/8 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00223356
N° MFR3020X 2 1/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 3020 X 2-1/8

Spécifications

  • Taille de la bague
    3020
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    24000 po
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662289621903
  • Poids
    4.70 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif