Aperçu
- Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
- Cône de 1 1/2 po/pi sur baril - Comme il s'agit d'un cône non autobloquant, il facilite l'installation et le retrait des produits de l'arbre
Spécifications
- Taille de la bague3020
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Capacité de couple24000 po
- Couple de serrage des vis800 po
- Diamètre du baril4.0000 po
- Longueur de vis1.2500 po
- Numéro de catalogue du fabricant3750346
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289617616
- CUP_NON662289617616
- Poids3.54 lb
- Couple de la clé800 po/lb