Aperçu
- Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
- Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
- Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres
Spécifications
- Taille de la bague3020
- Diamètre du baril, grande extrémité4.25 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Longueur du baril2 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur4-1/4 po
- Dessin CAD
- Longueur jusqu’à l’alésage2
- MatérielACIER
- Alésage fini stocké2.875 po
- Couple de serrage des vis800 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.125 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu5-5/8 po, 6-1/4 po, 7 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4 po
- Nombre de trous de boulons2
- Longueur de la dimension de stockage4.625 po
- Taille du filetage5/8-11 po
- Largeur de la dimension de stockage4.625
- Longueur de vis1-1/4 po
- Brochure du produit
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON697950035406
- Poids3.68 lb
- Couple de la clé800 po/lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.